Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4430V
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de paso máximo12.6000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.2500 pulg.
- Diámetro exterior13.0000 pulg.
- Longitud total13.4400 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte4.0000 pulg.
- Peso51.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Número de bridas móviles2
- SerieWB
- UPC_NO685144530172