Motion
21902 1-1/8 X 1-1/8

Lovejoy
21902 1-1/8 X 1-1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, 8.2500 pulg. OD, 6.7500 pulg. OAL
Artículo MI #06739675
No. Fabricante 21902 1-1/8 X 1-1/8
Precio3,043.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
21902 1-1/8 X 1-1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, 8.2500 pulg. OD, 6.7500 pulg. OAL
Artículo MI #06739675
No. Fabricante 21902 1-1/8 X 1-1/8
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
Precio3,043.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    8.0300 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3.0000 pulg.
  • Peso
    13.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:01
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Número de bridas móviles
    2
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144211361

Descripción general

Descripción del fabricante
21902-1-1/8-PULLEY

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo