Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa2322V
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.2500 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.1300 pulg.
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Longitud total10.3800 pulg.
- Peso19.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Relación máxima de velocidad conducida11.5:1
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeControlador central fijo
- Número de bridas móviles2
- SerieM23