Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de paso máximo6.6500 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.3400 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Longitud total6.6900 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeControlador central fijo
- Número de bridas móviles2
- SerieM70
- UPC_NO685144372994
Descripción general
Descripción del fabricante
M-70-5/8-PULLEY