Motion
RT B18
Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste doble, material de polvo metálico
Artículo MI #06740002
No. Fabricante RT B18
Precio316.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste doble, material de polvo metálico
Artículo MI #06740002
No. Fabricante RT B18
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
Precio316.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    58 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    M10 (7/16 pulg.)
  • Ancho general
    78 mm
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste doble
  • Aplicación
    Transmisiones largas de cadena y correa
  • Recubrimiento de acabado
    Azul pintado
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho natural Tensys- 10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144637291
  • Material
    Metal en polvo
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Tensor de brazo doble
  • UPC_NO
    685144637291

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-B-18-TENSNR MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good