Motion
LF140 ELE HTR OS W/HDWR 60A

LOVEJOY INC
LF140 ELE HTR OS W/HDWR 60A

68514447108 Pieza de acoplamiento Flex Link-Type - Elemento con herrajes, LF140 Tamaño de empalme
Artículo MI #06740009
No. Fabricante LF140 ELE HTR OS W/HDWR 60A
Precio2,871.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
LF140 ELE HTR OS W/HDWR 60A

68514447108 Pieza de acoplamiento Flex Link-Type - Elemento con herrajes, LF140 Tamaño de empalme
Artículo MI #06740009
No. Fabricante LF140 ELE HTR OS W/HDWR 60A
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
Precio2,871.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    LF140
  • Desalineación angular máxima
    2 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.080 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Torsional
  • Material del elemento
    Caucho de alta temperatura (HTR)
  • Número de Upc del fabricante
    685144471086
  • Tipo de producto
    Elementos de acoplamiento Flex-Link
  • Capacidad de par
    15000 pulg.·lb
  • Rigidez torsional
    354000 pulg-lb/rad

Descripción general

Descripción del fabricante
LF140-ELE-HTR60A-OS-W/HDWR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo