Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.4400 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.4400 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144498168
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieS-Flex
- UPC_NO685144498168