Motion
10S  30MM CLAVE DE BRIDA

LOVEJOY INC
10S 30MM FLANGE KEYWAY

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 30 mm
Artículo MI #06740204
No. Fabricante 10S 30MM FLANGE KEYWAY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
10S 30MM FLANGE KEYWAY

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 30 mm
Artículo MI #06740204
No. Fabricante 10S 30MM FLANGE KEYWAY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de catálogo del fabricante
    68514452258
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
10S-FLNG-30MMH7-8X3.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good