Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Longitud total del acoplamiento5.6900 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Brida Diámetro7.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.3800 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7000 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144459565
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieResistencia S-Flex
- UPC_NO685144459565