Motion
12S  65MM CLAVE DE BRIDA

LOVEJOY INC
12S 65MM FLANGE KEYWAY

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 65 mm
Artículo MI #06740212
No. Fabricante 12S 65MM FLANGE KEYWAY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
12S 65MM FLANGE KEYWAY

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 65 mm
Artículo MI #06740212
No. Fabricante 12S 65MM FLANGE KEYWAY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de catálogo del fabricante
    68514454941
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
12S-FLNG-65MMH7-18X4.4MMKW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"