Motion
11S X 2-3/4

LOVEJOY INC
11S X 2-3/4

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 11, 2.7500 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740228
No. Fabricante 11S X 2-3/4
Precio400.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
11S X 2-3/4

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 11, 2.7500 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740228
No. Fabricante 11S X 2-3/4
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
Precio400.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4400 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144455437
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    S-Flex
  • UPC_NO
    685144455437

Descripción general

Descripción del fabricante
11S-FLNG-2-3/4-5/8X5/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"