Motion
4J  16MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
4J 16MMH7 5X2.3MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 14 mm
Artículo MI #06740250
No. Fabricante 4J 16MMH7 5X2.3MMKW
Precio54.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
4J 16MMH7 5X2.3MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 14 mm
Artículo MI #06740250
No. Fabricante 4J 16MMH7 5X2.3MMKW
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
Precio54.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514441502
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-FLNG-14MMH7-5X2.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"