Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Longitud total del acoplamiento5.0600 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Brida Diámetro6.3500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.6300 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.4100 pulg.
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144460349
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieS-Flex
- UPC_NO685144460349