Motion
10S X 60MM

LOVEJOY INC
10S X 60MM

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 10, 60 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740283
No. Fabricante 10S X 60MM
Precio217.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
10S X 60MM

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 10, 60 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740283
No. Fabricante 10S X 60MM
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
Su precio$217.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    5.6900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.3800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144520098
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • UPC_NO
    685144520098

Descripción general

Descripción del fabricante
10S-FLNG-60MMH7-18X4.4MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"