Motion
12S X 2
Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 12, 2.0000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740287
No. Fabricante 12S X 2
Precio487.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 12, 2.0000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740287
No. Fabricante 12S X 2
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
Precio487.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.8800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144456724
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    S-Flex
  • UPC_NO
    685144456724

Descripción general

Descripción del fabricante
12S-FLNG-2"-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo