Motion
5S X 1/2

LOVEJOY INC
5S X 1/2

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 5, 0.5000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740296
No. Fabricante 5S X 1/2
Precio54.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
5S X 1/2

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 5, 0.5000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740296
No. Fabricante 5S X 1/2
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
Precio54.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.8100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1.8800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3400 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144360671
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    S-Flex
  • UPC_NO
    685144360670

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-FLNG-1/2-1/8X1/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"