Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.3125 pulg.
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4330 pulg.
- Desalineación angular máxima5 °
- Desalineación axial máxima0.01 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Diámetro exterior1.1020 pulg.
- Longitud total1.4960 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo6-32
- Peso0.12 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144582981
- MaterialAluminio anodizado
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de hacesHaz único
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieCE
- Rigidez torsional409.3 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144582980
Descripción general
- Acoplamiento totalmente metálico
- Fácil de instalar: una pieza
- Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
- Acabado de aluminio anodizado
- Diseño de holgura cero