Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.6900 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento202-6
- Distancia entre ejes0.6100 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.9500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.9200 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio90 mm
- Peso49.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Caballos de fuerza a 100 RPM64.6 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904978605
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieSU-6
- Capacidad de par40700 pulg.