Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/4-10 x 4-1/2 pulg.
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12.6600 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoS34
- Diámetro exterior de la brida11.0900 pulg.
- Diámetro del cubo6.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.3400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.0000 pulg.
- Peso105.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorCilíndrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144260857
- Número de pernos8