Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2-13 x 3 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.4400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoS18
- Diámetro exterior de la brida6.2800 pulg.
- Diámetro del cubo3.4400 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2250 pulg.
- Peso16.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorCilíndrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144260819
- Número de pernos6
- UPC_NO685144260819