Motion
SU185 6 CP 2.1265X2.2515 EEB = 0.551

LOVEJOY INC
SU185 6 CP 2.1265X2.2515 BSE=0.551

174 mm OAL
Artículo MI #06740458
No. Fabricante SU185 6 CP 2.1265X2.2515 BSE=0.551
Precio2,986.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SU185 6 CP 2.1265X2.2515 BSE=0.551

174 mm OAL
Artículo MI #06740458
No. Fabricante SU185 6 CP 2.1265X2.2515 BSE=0.551
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
Precio2,986.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    7.2800 pulg.;185 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.1500 pulg., 80.01 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.50 °
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1300 pulg., 80 mm
  • Longitud total
    174 mm
  • Peso
    28.30 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Disco
  • Distancia entre los extremos del eje
    0.5510 pulg.;14 mm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    46.30 CV
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    29200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SU185-6-CP-2.1265X2.2515-BSE=0.551

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo