Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento13
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- Diámetro exterior11.1900 pulg.
Detalles
- ColorNegro con punto verde
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Número de catálogo del fabricante68514435465
- MaterialNeopreno
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieS-Flex Endurance®
- Código de tipo de manguitoN