Motion
69790493146

LOVEJOY INC
69790493146

132 mm OAL
Artículo MI #06740550
No. Fabricante 69790493146
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
69790493146

132 mm OAL
Artículo MI #06740550
No. Fabricante 69790493146
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    5.2000 pulg.;132 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.3600 pulg., 59.94 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.50 °
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3800 pulg., 60 mm
  • Longitud total
    132 mm
  • Peso
    18.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de acoplamiento
    Disco
  • Distancia entre los extremos del eje
    4.2500 pulg.;108 mm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    15.40 CV
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9700 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SX132-6 CPLG RSBXRSB BSE/4.25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo