Motion
13S X 2 RSB

LOVEJOY INC
13S X 2 RSB

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 13, 2.0000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740552
No. Fabricante 13S X 2 RSB
Precio687.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
13S X 2 RSB

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 13, 2.0000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06740552
No. Fabricante 13S X 2 RSB
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
Precio687.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Brida Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144354419
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    S-Flex
  • UPC_NO
    685144354419

Descripción general

Descripción del fabricante
13S-FLNG-2"-RSB-NKW-2SS90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo