Motion
AL050 7/16 NKW

LOVEJOY INC
AL050 7/16 NKW

68514410256 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 050, mordaza recta, calibre de 0.4375 in, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #06740645
No. Fabricante AL050 7/16 NKW
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL050 7/16 NKW

68514410256 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 050, mordaza recta, calibre de 0.4375 in, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #06740645
No. Fabricante AL050 7/16 NKW
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
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    050
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.0800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144102561
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144102560

Descripción general

Descripción del fabricante
AL050-HUB-7/16-NKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno