Motion
NCDQ8A106-050-M9PWVSAPC

SMC
NCDQ8A106-050-M9PWVSAPC

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 1 - 1/16 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #06741800
No. Fabricante NCDQ8A106-050-M9PWVSAPC
Precio170.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ8A106-050-M9PWVSAPC

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 1 - 1/16 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #06741800
No. Fabricante NCDQ8A106-050-M9PWVSAPC
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
Precio170.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    106 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular
    1/2 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Opción de cuerpo
    Estándar (extremo de la varilla hembra)
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8A106-050-M9PWVSAPC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo