Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida máxima21.7 A
- Altura total21.0000 pulg.
- Longitud total26.0000 pulg.
- Ancho general14.0000 pulg.
- Peso84 lb
Detalles
- Tipo de combustibleGasolina
- Tipo de generadorPortátil
- Voltaje de salida120 V
- Potencia de salida nominal2600 W
- Tiempo de ejecución10.0 (1/4 cargas) horas
- Capacidad del tanque1.5 galones (EE. UU.)
Descripción general
Descripción del fabricante
INVERSOR INTELIGENTE POWER DE 030545 3000 VATIOS
- Potencia más silenciosa*
- Seguro para electrónica sensible
- Pantalla LCD StatStation®
- Fácil portabilidad
- Puerto de conector paralelo