Especificaciones
Dimensions
- Corriente de salida máxima41.6 A
- Altura total27.0000 pulg.
- Longitud total29.0000 pulg.
- Ancho general25.0000 pulg.
- Peso171 lb
Details
- Tipo de combustibleGasolina
- Tipo de generadorPortátil
- Voltaje de salida120 V, 240 V
- Potencia de salida nominal5000 W
- Tiempo de ejecución12.5 (1/2 cargas) horas
- Capacidad del tanque7 galones (EE. UU.)
Descripción general
Descripción del fabricante
030607 5000 SERIE PARA EL HOGAR PORTÁTIL
- Motor Briggs & Stratton Serie 1650 ℮ OHV
- El panel de control con múltiples funciones incluye 4 tomacorrientes ICFT domésticos y 1 tomacorriente con seguro
- Tiempo de funcionamiento de 12.5 horas (con una carga del 50 %) sin repostaje
- 25 % más de potencia de sobretensión
- Nunca vayas a las ruedas planas