Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida máxima66.6 A
- Altura total29.0000 pulg.
- Longitud total28.0000 pulg.
- Ancho general31.0000 pulg.
- Peso248 lb
Detalles
- Arranque eléctricoGenerador de arranque eléctrico
- Tipo de combustibleGasolina
- Tipo de generadorPortátil
- Voltaje de salida120 V, 240 V
- Potencia de salida nominal8000 W
- Tiempo de ejecución9 h
- Capacidad del tanque7.5 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Motor Briggs & Stratton Serie 2100 .
- El panel de control con múltiples funciones incluye 4 tomacorrientes ICFT domésticos y 1 tomacorriente con seguro
- Arranque eléctrico clave
- Tiempo de funcionamiento de 9 horas (con una carga del 50 %) sin repostaje