Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida máxima20 A
Detalles
- Tipo de combustibleGasolina
- Tipo de generadorPortátil
- Voltaje de salida120 V
- Potencia de salida nominal5250 W
- Tiempo de ejecución7 h
Descripción general
- Motor OHV Briggs & Stratton PowerBuilt Series, 389 cc
- Proporciona hasta 7 horas de tiempo de funcionamiento al 50 % de carga
- Salidas: (4) 120V/20A Hogar (1) 120/240V 30A Bloqueo