Motion
020593
850 Professional Series-Arandela a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 2.3 gal/min, presión nominal de 2800 psi
Artículo MI #06741982
No. Fabricante 020593
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
850 Professional Series-Arandela a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 2.3 gal/min, presión nominal de 2800 psi
Artículo MI #06741982
No. Fabricante 020593
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disfrute de una entrada, un revestimiento y una cubierta más limpios con esta limpiadora a presión Briggs & Stratton 2800 Max PSI*. Cuenta con un potente motor Briggs & Stratton 850 Professional Series con ReadyStart®, por lo que no es necesario cebar ni estrangular. La base de acero resistente es más duradera y facilita las conexiones de las mangueras. Además, el exclusivo diseño del mango plegable permite un almacenamiento fácil y compacto.
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    2.3 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión nominal
    2800 psi
  • Serie/sistema
    Motor Briggs & Stratton Professional Series- OHV
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
020593 2800PSI 2.3GPM
  • Motor Briggs & Stratton Professional Series de OHV
  • Base de acero para trabajos pesados
  • Fácil arranque de la bomba
  • 4 boquillas de pulverización de conexión rápida
  • Depósito de detergente integrado
  • Diseño de asa plegable
  • 11” Ruedas Never Go Flat

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo