Motion
020592
875 Professional Series-Arandela a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 2.7 gal/min, presión nominal de 3000 psi
Artículo MI #06741983
No. Fabricante 020592
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
875 Professional Series-Arandela a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 2.7 gal/min, presión nominal de 3000 psi
Artículo MI #06741983
No. Fabricante 020592
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    ¿Alguna vez ha tenido que parar para hablar con su vecino mientras lava a presión? Esta limpiadora a presión Briggs & Stratton 3000 Max PSI* cuenta con tecnología de control automático del acelerador Quiet Sense®. Esto permite que el potente motor Briggs & Stratton 875 Professional Series funcione un 40 % más silencioso*** cuando se suelta el gatillo de la pistola de pulverización. Además, la base de acero resistente es más duradera y facilita las conexiones de la manguera.
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    2.7 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Motor Briggs & Stratton Professional Series- OHV
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
020592 3000PSI 2.7GPM
  • Motor Briggs & Stratton Professional Series de OHV
  • Tecnología silenciosa Sense®
  • Base de acero para trabajos pesados
  • Fácil arranque de la bomba
  • 4 boquillas de pulverización
  • Depósito de detergente integrado
  • Diseño de asa plegable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo