Motion
40450
Generador - En espera, Operado a gas natural / propano, Potencia de salida nominal de 10,000 W, Tensión de salida de 120 V, 240 V
Artículo MI #06742000
No. Fabricante 40450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Generador - En espera, Operado a gas natural / propano, Potencia de salida nominal de 10,000 W, Tensión de salida de 120 V, 240 V
Artículo MI #06742000
No. Fabricante 40450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    35.1000 pulg.
  • Longitud total
    28.0000 pulg.
  • Ancho general
    24.4000 pulg.
  • Peso
    272 lb

Detalles

  • Tipo de combustible
    Gas natural/propano
  • Tipo de generador
    En espera en casa
  • Voltaje de salida
    120 V, 240 V
  • Potencia de salida nominal
    10,000 W

Descripción general

Descripción del fabricante
40450 SED DE 10KW Y 200 AMP EN ESPERA AUTOMÁTICA
  • El sistema generador de reserva 10 kW1 proporciona a su familia tranquilidad durante un corte de energía con un generador más pequeño y elegante.
  • The 10 kW1 system is designed for homes up to 5,000 square feet*.
  • Ahora disponible con la nueva tecnología patentada Symphony® II Power Management
  • Los generadores 10 kW1 alimentan más los electrodomésticos de su hogar, incluidos hasta dos unidades de aire acondicionado de 3 toneladas, con un generador doméstico más pequeño y asequible.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo