Motion
TLM1209N-20

SMC
TLM1209N-20

Tubos de fluoropolímero (PFA): aire/agua/gas inerte, 9 mm, 0.354 pulg. de D.I., 12 mm, 0.472 pulg. de D.E., 20 m de longitud
Artículo MI #06742059
No. Fabricante TLM1209N-20
Precio859.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TLM1209N-20

Tubos de fluoropolímero (PFA): aire/agua/gas inerte, 9 mm, 0.354 pulg. de D.I., 12 mm, 0.472 pulg. de D.E., 20 m de longitud
Artículo MI #06742059
No. Fabricante TLM1209N-20
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
Precio859.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio recomendado
    100 mm
  • Radio de curvatura de cierre del tubo
    65 mm
  • Diámetro interior del tubo
    9 mm, 0.354 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    12 mm, 0.472 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, agua, gas inerte
  • Catálogo del fabricante
  • Material (nombre completo)
    Copolímero de éter de vinilo perfluoroalcoxi tetrafluoroetileno
  • Especificación del material
    Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (PFA)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia al calor, gas inerte, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TLM1209N-20 TUBO DE FLUOROPOLÍMERO

También puede gustarle