Motion
RNA4834-XL
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 185 mm, 215 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #06742472
No. Fabricante RNA4834-XL
Precio1,777.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 185 mm, 215 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #06742472
No. Fabricante RNA4834-XL
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
Precio1,777.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    185 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    5.538 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4834-XL tiene un diámetro interior de 185 mm, un diámetro exterior de 215 mm, un ancho total de 45 mm y pesa 5.538 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales a gran escala.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA4834-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    209 N
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 N
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4834-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo