Motion
CP3850-77AB7V

CHICAGO PNEUMATIC
CP3850-77AB7V

Amoladora de ángulo de aire de 180 mm (7 pulgadas), 2.82 HP / 2100 W - 7700 RPM
Artículo MI #06743252
No. Fabricante CP3850-77AB7V
Price $1,996.81 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3850-77AB7V

Amoladora de ángulo de aire de 180 mm (7 pulgadas), 2.82 HP / 2100 W - 7700 RPM
Artículo MI #06743252
No. Fabricante CP3850-77AB7V

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,996.81 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    7.0 pulg.
  • Longitud total
    13.40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.60 lb

Details

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Consumo de aire en carga
    69.0 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    2.82 CV
  • Incluye
    Interruptor de bloqueo
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    15451699864
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    7700 rpm
  • Estilo acelerador
    Disparo del acelerador
  • UPC_NO
    015451699864

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3850-77AB7V ANGULAR GRINDER 7"
  • Cabezal angular de perfil bajo
  • Engranaje biselado de durabilidad superior
  • Palanca de seguridad de doble acción
  • Carcasa de mango curvo
  • Capacidad de rueda de 7" (180 mm)
  • Motor controlado de alto rendimiento de 2.8 CV (2,100 W)
  • Velocidad libre de 7,700 rpm
  • Cabezal angular de perfil bajo
  • Engranaje biselado de durabilidad superior
  • Carcasa de mango curvo
  • Palanca de seguridad de doble acción
  • Silenciador integrado
  • Escape orientable
  • Botón de bloqueo del husillo
  • Empuñadura lateral multiposición de amortiguación de vibraciones
  • Certificación ANSI / no para mercados CE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron