Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total8.7 pulg.
- Peso de la herramienta11.7 lb
Details
- Consumo de aire52.9 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeMango
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto1100 lpm
- Número de catálogo del fabricante6151590090
- Número de Upc del fabricante15451709082
- MaterialAluminio
- ReversibleReversible
- UPC_NO015451709082
Descripción general
Descripción del fabricante
CP6060-P15H LLAVE DE IMPACTO 3/4"
- Llave de impacto Super Industrial de 3/4"
- Embrague fiable de 2 mordazas
- Cuerpo de aluminio y carcasa del embrague de acero
- Válvula de inversión duradera y gatillo de acero
- Construcción compacta de 3 piezas y fácil mantenimiento
- Retenedor de casquillo de tipo orificio con junta tórica para seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature