Motion
CP3019-18A3
Amoladora de ángulo de aire de 75 mm (3 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 18000 RPM
Artículo MI #06743258
No. Fabricante CP3019-18A3
Price$996.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 75 mm (3 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 18000 RPM
Artículo MI #06743258
No. Fabricante CP3019-18A3
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
Price$996.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    3.0 pulg.
  • Longitud total
    6.40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.70 lb

Details

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Consumo de aire en carga
    19.3 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Incluye
    Interruptor de bloqueo
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    15451686154
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    18000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    015451686154

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3019-18A3 ANGULAR GRINDER 3"
  • Engranaje biselado muy duradero
  • Cuerpo compacto
  • Compuesto aislante sobre la carcasa
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Escape trasero
  • Capacidad de rueda de 3" (73 mm)
  • Motor controlado de 0.5 CV (375 W)
  • Velocidad libre de 18,000 rpm

Los clientes también compraron