Motion
CP3850-60AB
Lijadora giratoria de ángulo de aire de 230 mm (9 pulgadas), 2.82 HP / 2100 W - 6000 RPM
Artículo MI #06743262
No. Fabricante CP3850-60AB
Precio1,996.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora giratoria de ángulo de aire de 230 mm (9 pulgadas), 2.82 HP / 2100 W - 6000 RPM
Artículo MI #06743262
No. Fabricante CP3850-60AB
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
Precio1,996.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    13.40 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    9.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 – 11
  • Peso de la herramienta
    5.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bloqueo del husillo
  • Consumo de aire en carga
    80.00 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Ángulo derecho
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mariposa del mango
    Disparo del acelerador
  • Caballos de fuerza
    2.82 CV
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Nivel de sonido
    86 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3850-60AB SANDERA ÁNGULO 9"
  • Cabezal angular de perfil bajo
  • Engranaje biselado de durabilidad superior
  • Palanca de seguridad de doble acción
  • Carcasa de mango curvo
  • Capacidad de pastillas de 9" (230 mm)
  • Motor controlado de alto rendimiento de 2.8 CV (2,100 W)
  • Velocidad libre de 6,000 rpm
  • Silenciador integrado
  • Escape orientable
  • Botón de bloqueo del husillo
  • Equilibrador automático
  • Empuñadura lateral multiposición de amortiguación de vibraciones
  • Certificación ANSI / No para mercados CE
  • Manual del operador incluido

Los clientes también compraron