Motion
CP0200B18-2F

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B18-2F

Ariete de 41 mm (1.61 pulg.), sistema de arranque de palanca de seguridad, carrera de 18 mm/ 1.97 pulg., diámetro del orificio de 18 mm/ 0.71 pulg. - 1800 soplado por minuto
Artículo MI #06743278
No. Fabricante CP0200B18-2F
Precio864.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B18-2F

Ariete de 41 mm (1.61 pulg.), sistema de arranque de palanca de seguridad, carrera de 18 mm/ 1.97 pulg., diámetro del orificio de 18 mm/ 0.71 pulg. - 1800 soplado por minuto
Artículo MI #06743278
No. Fabricante CP0200B18-2F
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
Precio864.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.71 pulg.
  • Longitud
    11.03 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.3 lb
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    14 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tasa de impacto
    1800 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    4589484316402
  • UPC_NO
    015451703707

Descripción general

Descripción del fabricante
CP0200B18-2F RAMMER DE LA BANCA
  • Ideal para aplicaciones de fundición
  • Funcionamiento cómodo y alta producción
  • Sirenas de banco utilizadas para fundir arena en cilindros y moldes grandes
  • Alta eficiencia debido a los altos lpm
  • Durabilidad adicional gracias a las piezas tratadas térmicamente
  • Palanca de seguridad incluida

Los clientes también compraron