Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.00 pulg.
- Longitud19.9 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.2 pulg.
- Peso de la herramienta12.1 lb
- Peso12.1 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga24 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tasa de impacto780 lpm
- Accesorios incluidosHerramienta de elevador neumático
- IncluyeHerramienta de elevador neumático
- Número de Upc del fabricante15451703745
- UPC_NO015451703745
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de fundición
- Funcionamiento cómodo y alta producción
- Sirenas de banco utilizadas para fundición de arena en cilindros, moldes grandes
- Alta eficiencia debido a los altos lpm
- Durabilidad adicional gracias a las piezas tratadas térmicamente
- Se entrega con palanca de seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación