Motion
CP7125
19 x 1/8 (3) raspador de aguja de aire, carrera de 1.32 pulg./ 33.5 mm, diámetro del orificio de 0.83 pulg./ 21 mm - 4000 soplado por minuto
Artículo MI #06743289
No. Fabricante CP7125
Precio421.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
19 x 1/8 (3) raspador de aguja de aire, carrera de 1.32 pulg./ 33.5 mm, diámetro del orificio de 0.83 pulg./ 21 mm - 4000 soplado por minuto
Artículo MI #06743289
No. Fabricante CP7125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio421.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la aguja
    7 pulg.
  • Longitud total
    12-3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    4.6 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Número de agujas
    19
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • Control de vibraciones
    Control de vibración incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7125 ESCALA DE AGUJAS
  • Medidor de aguja de uso general
  • Manga de goma en el mango para mayor comodidad
  • Se suministra con 2 juegos de agujas: , 19 x 1/8 pulg. (3 mm) para uso estándar, 29 x 5/64 pulg. (2 mm) para un uso más fino

Los clientes también compraron