Motion
1600-8MDC-36
Cinturón de distribución síncrono de cadena Delta - 8MDC, paso de 8 mm, longitud total de 1600 mm, 36 mm de ancho, 200 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #06743370
No. Fabricante 1600-8MDC-36
Precio276.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono de cadena Delta - 8MDC, paso de 8 mm, longitud total de 1600 mm, 36 mm de ancho, 200 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #06743370
No. Fabricante 1600-8MDC-36
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
Su precio$276.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1600 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1600 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8MDC
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    200
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite, a los productos químicos y al ozono
  • UPC_NO
    4014486814095

Descripción general

Descripción del fabricante
1600-8MDC-36 CORREA DE CARBONO DE CADENA DELTA
  • Protección superior: la cubierta especializada reduce el ruido de funcionamiento y mejora la durabilidad
  • Cables de carbono: la construcción de carbono transmite más potencia que la aramida o la fibra de vidrio
  • Alta resistencia: resistente a los efectos del aceite, los productos químicos y el ozono
  • Capaz de ralentí: La parte trasera suave permite el uso de rodillos traseros sin ruido adicional
  • Patrón de diente compatible: compatible con todas las poleas estándar 8MGT, 8MDC, C8M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle