Motion
23984 CCK/C3W33

SKF
23984 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #06743571
No. Fabricante 23984 CCK/C3W33
Price$39,044.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23984 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #06743571
No. Fabricante 23984 CCK/C3W33
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
Su precio$39,044.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    420 mm
  • Outside Diameter  
    560 mm
  • Overall Width  
    106 mm
  • Peso
    154.00 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    468277 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571871967
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    700 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    932957 lbf
  • UPC_NO
    7316571871967

Descripción general

Descripción del fabricante
23984 CCK/C3W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs