Motion
241/710-B-K30-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
241/710-B-K30-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1150 mm D.E., 438 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #06743598
No. Fabricante 241/710-B-K30-MB-C3
Precio292,418.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
241/710-B-K30-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1150 mm D.E., 438 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #06743598
No. Fabricante 241/710-B-K30-MB-C3
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
Precio292,418.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    1150 mm
  • En general Ancho  
    438 mm
  • Peso
    4043.273 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-B-K30-MB, nervaduras simétricas 3
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    395 rpm
  • Velocidad máxima
    395 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/710-B-K30-MB-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"