Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena12 A-1 / 3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace18.09 mm
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador5.96 mm
- Paso3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo11.91 mm
- Ancho del rodillo12.70 mm
- Resistencia a la tensión42.00 kN
- Peso97.49 lb
- Peso por pie0.99 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso12 A-1 / 3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648215249
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648215249
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.