Motion
8MX-36-62-IDL

Dodge
8MX-36-62-IDL

482236 Rueda dentada de cadena de rodillo libre - Paso de 8 mm, 36 dientes, calibre de 0.7500 pulg., ancho de banda de 62 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #06745201
No. Fabricante 8MX-36-62-IDL
Precio767.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8MX-36-62-IDL

482236 Rueda dentada de cadena de rodillo libre - Paso de 8 mm, 36 dientes, calibre de 0.7500 pulg., ancho de banda de 62 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #06745201
No. Fabricante 8MX-36-62-IDL
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
Precio767.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    62 mm
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5500 pulg.
  • Paso
    8 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    HT 500
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    482236
  • Número de Upc del fabricante
    782477086144
  • Número de dientes
    36
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477086144

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX-36-62-IDL ALIMENTADOR SPKT 482236