Motion
14MX-30-37-IDL

Dodge
14MX-30-37-IDL

482238 Rueda dentada de cadena de rodillo libre - Paso de 14 mm, 30 dientes, calibre de 1.0000 pulg., ancho de banda de 37 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #06745203
No. Fabricante 14MX-30-37-IDL
Precio600.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
14MX-30-37-IDL

482238 Rueda dentada de cadena de rodillo libre - Paso de 14 mm, 30 dientes, calibre de 1.0000 pulg., ancho de banda de 37 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #06745203
No. Fabricante 14MX-30-37-IDL
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
Precio600.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1500 pulg.
  • Paso
    14 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    HT 500
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    482238
  • Número de Upc del fabricante
    782477086168
  • Número de dientes
    30
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477086168

Descripción general

Descripción del fabricante
14MX-30-37-IDL ALIMENTADOR SPKT 482238