Motion
1200-8MX-12  HT500 CINTURÓN

DODGE
1200-8MX-12 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8MX, paso de 8 mm, longitud del paso de 1200 mm, 12 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745342
No. Fabricante 1200-8MX-12 HT500 BELT
Precio95.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1200-8MX-12 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8MX, paso de 8 mm, longitud del paso de 1200 mm, 12 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745342
No. Fabricante 1200-8MX-12 HT500 BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Longitud total
    1200 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1200 mm
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MX
  • Material
    Construcción de poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
HT500 CINTURÓN 1200-8MX-12 CINTURÓN 142616