Motion
416-8MX-21  HT500 CINTURÓN

DODGE
416-8MX-21 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8MX, paso de 8 mm, longitud del paso de 416 mm, 21 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745364
No. Fabricante 416-8MX-21 HT500 BELT
Precio69.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
416-8MX-21 HT500 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8MX, paso de 8 mm, longitud del paso de 416 mm, 21 mm de ancho, material de construcción de poliuretano
Artículo MI #06745364
No. Fabricante 416-8MX-21 HT500 BELT
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
Precio69.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Longitud total
    416 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    416 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MX
  • Material
    Construcción de poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
HT500 CINTURÓN 416-8MX-21 CINTURÓN 142641